Utgått

Schneider Electric - OL50 Lyd 3.5mm kabel for modul - INS64221

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Lyd 3.5mm kabel for modul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt tilkobling 1 - 3,5 mm stereo jack

  • Tilkoblingstype tilkobling 1 - Støpsel

  • Lengde - 0,2 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485435251

Elnummer

6915498

Leverandørens varenummer

INS64221

Typebeskrivelse

6915498

Type kontakt tilkobling 1:

3,5 mm stereo jack

Tilkoblingstype tilkobling 1:

Støpsel

Lengde:

0,2 m

Audio jack 3.5mm kabel for OptiLine multimediamoduler 69 154 06 og 69 154 07. Keystone konnektor interface i den ene enden og "hun" konnektor i den andre. Materiale: Halogenfri plast.