Schneider Electric - OL50 Matekabel 18i3 1,5 HF 1m - INS76251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Strømkabel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480542442
Elnummer
1224244
Leverandørens varenummer
INS76251
Typebeskrivelse
1224244
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Strømkabel
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
1000 mm
Behandling av kabelender:
Andre
Mekanisk koding:
nei
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Kabeltype:
H05Z1Z1-F
Kabeldiameter:
8...8,5 mm
Avmantlingslengde:
40 mm
Avisoleingslengde:
7 mm
Farge på ytre kappe:
Hvit
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Type låsemekanisme:
Separat
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
40 °C
Maks. Driftstemeratur på leder:
70 °C
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,5 kWh
Overflatebehandling av kontakter:
Galvanisert
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
50 mOhm
Type merkespenning:
4 kV


