Utgått

Schneider Electric - OL50 Matekabel GST15/5 5m - INS74205

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Matekabel GST15/5 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Strømkabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485124841

Elnummer

1222255

Leverandørens varenummer

INS74205

Typebeskrivelse

Hurtigkoblinger og uttak OptiLine

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Strømkabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Total lengde:

5000 mm

Mekanisk koding:

nei

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

S05Z1Z1-F

Kabeldiameter:

12,3...12,3 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Låsemekanisme:

Separat

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Maks. Driftstemeratur på leder:

70 °C

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,68 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Tilførselskabel, trefase, GST15i5 S05Z1A7Z1-F5G2.5, 5-polet 5 x 2,5 mm². Halogenfri kabel, Ø 12,3 mm, 250 V, 16 A,hun-/fri ende med loddede lederender.Materiale: PE/PP (FR), PA.