Schneider Electric - OL50 Møbelboks m/lokk 4 utt.bli - INS40626
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stikkontaktkombinasjon - 2 x dobbelt
Type Stikkontakter - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall tilkoblingskabler - 0
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Kabellengde - 0 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124438
Elnummer
1222048
Leverandørens varenummer
INS40626
Typebeskrivelse
Uttaks- og møbelbokser OptiLine
Stikkontaktkombinasjon:
2 x dobbelt
Type Stikkontakter:
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall tilkoblingskabler:
0
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Kabellengde:
0 m
Tverrsnitt:
0 mm²
Ledningens farge:
Svart
Halogenfri apparatledning:
Ja
Lengde:
305 mm
Bredde:
160 mm
Dybde:
0 mm