Utgått

Schneider Electric - OL50 Nedføringsrør 3,2m Hvit - ISM20801

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Nedføringsrør 3,2m Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480030512

Elnummer

1222275

Leverandørens varenummer

ISM20801

Typebeskrivelse

Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

Stiv

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

52 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

nei

Utenpåliggende:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i varm asfalt:

nei

For nedstøping i sement:

nei

Utendørsinstallasjon:

nei

Installasjon på treverk:

nei

Hul vegg:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Nedmatningsrør inkludert kanalunderdel med skillevegg og deksel. Diameter 52 mm. For kabelmating fra tak til arbeidsbord.Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert hvit RAL 9010.