Schneider Electric - OL50 Nedføringsrør 3,2m Polarh - ISM20801P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Nedføringsrør 3,2m Polarh

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Indre diameter - 48,6 mm

  • Ytre diameter - 52 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480687112

Elnummer

1280322

Leverandørens varenummer

ISM20801P

Typebeskrivelse

1280322

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Modell / utførelse:

Stiv

Indre diameter:

48,6 mm

Ytre diameter:

52 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Tilkobling 1:

Muffe

Tilkobling 2:

Muffe

Farge:

Hvit

Innfelt montasje:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For betonginstallasjon:

nei

For nedstøping i varm asfalt:

nei

Egnet for utendørsbruk:

nei

For nedstøping i sement:

nei

Installasjon på treverk:

nei

Hul vegg:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Nedmatningsrør inkludert kanalunderdel med skillevegg og deksel. Diameter 52 mm. For kabelmating fra tak til arbeidsbord.Materiale: Aluminium, anodisert eller pulverlakkert i polarhvit