Utgått

Schneider Electric - OL50 OSI-plugg skru enfas - INS60051

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 OSI-plugg skru enfas

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480581007

Elnummer

1234523

Leverandørens varenummer

INS60051

Typebeskrivelse

1234523

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

L, N, PE

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Kabeldiameter:

8...12 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

1,5...1,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

2,5...2,5 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Grå

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

40 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

70 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,4 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Galvanisert

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

50 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

82 mm

Høyde:

40 mm

Bredde:

16 mm

OSI-konnektor (firkantplugger for tilkobling til OptiLine elkraftuttak) med skruklemmer som brukes til 1,5mm² eller 2,5mm² kabel. Muliggjør direkte og konvensjonell tilkobling uten bruk av adaptere/distribusjonsblokker eller hurtigkoblinger. Materiale: PA.