Schneider Electric - OL50 Pop-up 1-sid 2 kraft 2Data - INS40632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stikkontaktkombinasjon - Dobbelt
Type Stikkontakter - Andre
Antall tilkoblingskabler - 1
Kontakttilkobling systemavhengig - Ja
Kabellengde - 6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124469
Elnummer
1222051
Leverandørens varenummer
INS40632
Typebeskrivelse
Uttaks- og møbelbokser OptiLine
Stikkontaktkombinasjon:
Dobbelt
Type Stikkontakter:
Andre
Antall tilkoblingskabler:
1
Kontakttilkobling systemavhengig:
Ja
Kabellengde:
6 m
Tverrsnitt:
0 mm²
Ledningens farge:
Svart
Halogenfri apparatledning:
Ja
Lengde:
267 mm
Bredde:
112 mm
Dybde:
100 mm