Schneider Electric - OL50 Slangeskiller f Ø25 Grå - ISM50851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 2 trekk
For rørdiameter fra/til - 25...55 mm
Diameter på borehull - 0 mm
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480160776
Elnummer
1223205
Leverandørens varenummer
ISM50851
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Modell / utførelse:
2 trekk
For rørdiameter fra/til:
25...55 mm
Diameter på borehull:
0 mm
Klips som skal smekkes rundt to fleksible slanger og skille strøm- og lavspenningskabler. Avstand mellom kabler = 25 mm. Skalmonteres med 200 mm intervaller.Materiale: PP.


