Schneider Electric - OL50 Takgj.fleks.sl.Ø161 polarhvit - ISM20812P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480682216
Elnummer
1280313
Leverandørens varenummer
ISM20812P
Typebeskrivelse
1280313
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9003
Takramme for fleksibel slange gjennom undertak. Passer også for stavprofilene Ø52 og Ø65. Monteres i hull, Ø125 mm. Inkl. plastplate med uttak for å låse den fleksible slangen. Platen kan brukes som en mal for inngangshull Ø125 mm. Polarhvit.