Utgått

Schneider Electric - OL50 TV/FM sokkel hvit - INS66760

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 TV/FM sokkel hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gjennomgangsboks

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 3 dB

  • Antall uttak - 2

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2,2 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480454486

Elnummer

1222240

Leverandørens varenummer

INS66760

Typebeskrivelse

1222240

Modell / utførelse:

Gjennomgangsboks

Monteringsmetode:

Innbygning

Utgangsdemping ved 860 MHz:

3 dB

Antall uttak:

2

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

2,2 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

0 dB

Egnet for kabelmodem:

nei

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

0 dB

TV-frekvensbånd:

47...860 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antenneuttak. Adapter med deksel, to strekkavlastere, beskyttelseshus, og merkevindu. Antenneuttaket kan snus 90° for montering i horisontale eller vertikale kanaler. Klikk-inn montering. I henhold til standardene EN 50083-1, EN 50083-2 og EN 50083-4.
Materiale: PC/ABS (halogenfri plast).

For TV/FM. Han: Individuell konnektor leverer frekvenser fra 47-860 MHz for TV-signaler. Hun: Konnektor leverer 87-108MHz for radiosignaler.