Schneider Electric - OL50 Uttakspost F2 Anodisert El. Data - INS40510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Søylehøyde - 602...602 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Ferdigtrukket kabel/ledning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124315
Elnummer
1222036
Leverandørens varenummer
INS40510
Typebeskrivelse
Uttaksposter OptiLine
Søyleform:
Andre
Søylehøyde:
602...602 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
nei
Høydeutjevning:
50 mm
Søyledybde:
125 mm
Søylebredde:
156 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Andre
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer på søylen:
0
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Andre
RAL-nummer på overdel:
7043
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
2278 mm²