Schneider Electric - OL50 Uttakspost F2 Hvit El Data - INS40511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Oval
Søylehøyde - 602...602 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Søylens farge - Hvit
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124322
Elnummer
1222037
Leverandørens varenummer
INS40511
Typebeskrivelse
Uttaksposter OptiLine
Søyleform:
Oval
Søylehøyde:
602...602 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Søylens farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
nei
Høydeutjevning:
50 mm
Søyledybde:
125 mm
Søylebredde:
156 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Skrus
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
7904 mm²