Schneider Electric - OL50 Uttakspost F4 Hvit El Data - INS40521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Andre
Søylehøyde - 592...592 mm
Søylebredde - 200 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485124346
Elnummer
1222039
Leverandørens varenummer
INS40521
Typebeskrivelse
Uttaksposter OptiLine
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Søylehøyde:
592...592 mm
Søylebredde:
200 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
nei
Selvparkering:
0 mm
Søyledybde:
180 mm
Antall deksler som kan brukes:
4
Type feste:
Andre
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Bunn
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Andre
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
13966 mm²