Utgått

Schneider Electric - OL50 Uttaksst. M10 Anodisert El. Data - INS40400

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OL50 Uttaksst. M10 Anodisert El. Data

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Søyleform - Andre

  • Modell / utførelse - Ensidig

  • Søylehøyde - 2150...2150 mm

  • Søylebredde - 68 mm

  • Overdelsbredde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485124056

Elnummer

1222012

Leverandørens varenummer

INS40400

Typebeskrivelse

Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine

Søyleform:

Andre

Modell / utførelse:

Ensidig

Søylehøyde:

2150...2150 mm

Søylebredde:

68 mm

Overdelsbredde:

50 mm

Ferdigtrukket kabel/ledning:

Ja

Justerbar:

nei

Selvparkering:

2000 mm

Søyledybde:

89 mm

Antall deksler som kan brukes:

1

Type feste:

Fot (base)

Flyttbar:

Ja

Egnet for himling:

nei

Gulvmontering:

nei

Kabelinngang:

Topp

Gjennomgående profil:

Ja

Materiele i grenstav:

Aluminium

Materialkvalitet grenstav:

Andre

Materiale grenstav halogenfri:

Ja

Søylens overflate:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer på søylen:

0

Materiale i overdel:

Plast

Materialkvalitet overdel:

Andre

Materiale overdel halogenfri:

nei

Overflate overdel:

Ubehandlet

Farge overdel:

Antrasitt

RAL-nummer på overdel:

7043

Antall skillevegger:

1

Nyttbart tverrsnitt:

4572 mm²

Frittstående og flyttbar uttaksstav, énsidig. Farge: Anodisert. Konfigurert med 3 doble uttak, jordet og 2 Cat6 UTP med kabel. Med plastfront-deksel,fleksibel slange 2m. Inkl adapter, strekkavlastning og monteringsanvisning. ...