Schneider Electric - Omkoblerenhet-automatisk-TransferPacT-Automatic-In=100A-400V-4P-brukerinterface dreiehjul-100A ramme - TA10D4S1004TPE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall poler - 4
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481065803
Elnummer
4334435
Leverandørens varenummer
TA10D4S1004TPE
Typebeskrivelse
4334435
Modell / utførelse:
Andre
Antall poler:
4
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Retur i 0-posisjon:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling