Schneider Electric - OptiLine 12x30mm Innerhjørne Halogenfri, PC/ABS, Renhvit - ISM14201P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OptiLine 12x30mm Innerhjørne Halogenfri, PC/ABS, Renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480683114

Elnummer

1222844

Leverandørens varenummer

ISM14201P

Typebeskrivelse

ISM14201P

Høyde:

12 mm

Bredde:

30 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9003

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Beskyttelseslag:

nei

Slagfasthet:

IK07

Renhvit innerhjørne for minikanal i PC/ABS. Selges i sett på 10. Dimensjoner: Høyde 32 mm, Bredde 40 mm, Lengde 40 mm. Halogenfri.