Schneider Electric - OptiLine 18x45mm Endestykke Halogenfri, PC/ABS, Renhvit - ISM14504P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OptiLine 18x45mm Endestykke Halogenfri, PC/ABS, Renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 18 mm

  • Bredde - 45 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480683329

Elnummer

1222859

Leverandørens varenummer

ISM14504P

Typebeskrivelse

ISM14504P

Høyde:

18 mm

Bredde:

45 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Renhvit endestykke for minikanal i PC/ABS. Selges i sett på 10. Dimensjoner: Høyde 19 mm, Bredde 47 mm, Lengde 15 mm. Halogenfri.