Schneider Electric - OptiLine 45 - 1rom kanalunderdel med front-PVC-hvit-45mm frontåpning-H75mm- kompatibel Ny Unica - 2m - ISM10100P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OptiLine 45 - 1rom kanalunderdel med front-PVC-hvit-45mm frontåpning-H75mm- kompatibel Ny Unica - 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 75 mm

  • Dybde - 55 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 24 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480681493

Elnummer

1206388

Leverandørens varenummer

ISM10100P

Typebeskrivelse

1206388

Bredde:

75 mm

Dybde:

55 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

Ja

Overdelsbredde 1:

45 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9003

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

3508 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

Schneider Electric OptiLine 45 ISM10100P er en 1-rom kanalunderdel i PVC i fargen polar hvit. Front medfølger i samme forpakning. Den er 75 mm i høyden, 55 mm i bredden, og 2 m lang. Med 45 mm frontåpning er kanalunderdelen full kompatibel med Ny Unica (NU) produkter. Dette produktet selges i sett av 6 stk. (12 m). Dessuten er dette produktet kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. Det brukes kun selvslukkende bly- og kadmiumfri PVC (uten RoHS-stoffer). OptiLine 45 installasjonssystem med direkte klikk. Et komplett installasjonsløsning for tak, vegger, gulv og skrivebord i kontorer, konferanserom og næringsbygg.