Schneider Electric - OptiLine 45 - 2rom kanalunderdel med front-PVC-hvit-45mm frontåpning-H165mm-kompatibel Ny Unica - 2m - ISM10400P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 165 mm
Dybde - 55 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
12 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480681769
Elnummer
1206413
Leverandørens varenummer
ISM10400P
Typebeskrivelse
ISM10400P
Bredde:
165 mm
Dybde:
55 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
Ja
Overdelsbredde 1:
45 mm
Overdelsbredde 2:
45 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
7732 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


