Schneider Electric - OptiLine 45 - Front cover - PVC- hvit - 45mm - for alle Optiline 45 kanaler - 2m - ISM10900P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringssett for deksel:
InnvendigGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 45 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480681905
Elnummer
1206427
Leverandørens varenummer
ISM10900P
Typebeskrivelse
ISM10900P
Bredde:
45 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C