Schneider Electric - OptiLine 45 - Skjøtestykke - PVC - hvit - for alle størrelser - kanaler - ISM10904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 75...185 mm
Dybde innbygningskanalen - 55 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480028434
Elnummer
1206429
Leverandørens varenummer
ISM10904
Typebeskrivelse
ISM10904
Klar høyde brakett/lomme:
75...185 mm
Dybde innbygningskanalen:
55 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
Andre
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Schneider Electric OptiLine 45 ISM10904 er en tetningslist i PC/ABS i fargen hvit. for kanaler af alle størrelser. Dette produktet selges i sett av 10 stk. Dessuten er dette produktet kvalifisert som et grønt premiumprodukt, med minimal bruk av farlige stoffer. Det brukes kun selvslukkende bly- og kadmiumfri PVC (uten RoHS-stoffer). OptiLine 45 installasjonssystem med direkte klikk. Et komplett installasjonsløsning for tak, vegger, gulv og skrivebord i kontorer, konferanserom og næringsbygg.


