Utgått

Schneider Electric - OptiLine - Fleks.slange Ø55 2m Hvit - ISM20807

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OptiLine - Fleks.slange Ø55 2m Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Spiralslange

  • Nominell diameter - 55 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

  • Buntdiameter - 0...0 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480030574

Elnummer

1222281

Leverandørens varenummer

ISM20807

Typebeskrivelse

Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine

Modell / utførelse:

Spiralslange

Nominell diameter:

55 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Buntdiameter:

0...0 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Driftstemperatur, kortvarig:

60 °C

Brannvernegenskaper:

Tilsvarer UL94 HB

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Veggtykkelse:

3 mm

Spolebredde:

0 mm

Fleksibel slange, Ø55 mm, brukes til å lede kabler fra taket til nedmatningsrøret.Materiale: PUR (polyuretan).