Schneider Electric - Optiline Mini 1220 innerhjørne aluminium metallic - ISM14151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480310843
Elnummer
1291221
Leverandørens varenummer
ISM14151
Typebeskrivelse
Minikanaler rette
Høyde:
20 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei