Schneider Electric - OptiLine Minikanal 12x20mm, 1 Rom, PVC, Renhvit - ISM14100P

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - OptiLine Minikanal 12x20mm, 1 Rom, PVC, Renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 12 mm

  • Lengde - 2100 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480682933

Elnummer

1222834

Leverandørens varenummer

ISM14100P

Typebeskrivelse

ISM14100P

Høyde:

20 mm

Bredde:

12 mm

Lengde:

2100 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

148 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9003

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Denne OptiLine Minikanal fra Schneider Electric har 1 rom. Enheten kan festes med skruer og har forhåndsplasserte festehull. Dimensjonene er (B) 12mm x (H) 20mm x (L) 2100mm. Fargen på kabelkanalen er hvit (RAL 9003). Den er laget av PVC (polyvinylklorid) materiale. Driftstemperaturen er fra -15°C til 60°C. Den oppnår en beskyttelsesgrad på IP40 og IK07. OptiLine Mini-kanalsystemet er resultatet av vårt ønske om å utvikle en attraktiv og funksjonell kabelkanal for små installasjoner i alle typer miljøer. Sammen med et bredt utvalg av størrelser og tilbehør er OptiLine minikanal det perfekte valget for elegante og sikre installasjoner, selv i mer eksponerte miljøer. Dette produktet er i samsvar med standarden 73/23/EEC.