Schneider Electric - Panel Server - universell trådløs, konsentrator modbus gateway 24 VDC - PAS600L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481014320
Elnummer
8063081
Leverandørens varenummer
PAS600L
Typebeskrivelse
8063081
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Antall kanaler:
1
Maks. antall enheter per kanal:
100
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
24...24 V
Spenningstype:
DC
Effektforbruk:
3 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Modulær gateway med høy ytelse og kraftig cyber security innebygget, som gjør det enkelt og raskt å koble til flere applikasjoner.


