Schneider Electric - Panel Server - universell trådløs, konsentrator modbus gateway 110-277 VAC/DC - PAS600

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Panel Server - universell trådløs, konsentrator modbus gateway 110-277 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Protokoll - TCP/IP

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481014344

Elnummer

8063079

Leverandørens varenummer

PAS600

Typebeskrivelse

8063079

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Innbygning

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Antall kanaler:

1

Maks. antall enheter per kanal:

100

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Driftsspenningsområde:

110...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Effektforbruk:

3 W

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

Ja

Radiogrensesnitt:

Ja

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Del av EcoStruxure
Modulær gateway med høy ytelse og kraftig cyber security innebygget, som gjør det enkelt og raskt å koble til flere applikasjoner.