Schneider Electric - Panelmeter for Ø22 mm montasje med display i rød farge og 4..20 mA forsyning - XBH1AA0R4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 4...20 V
Støtter TCP/IP-protokoll - nei
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Type display - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489737221
Elnummer
4305297
Leverandørens varenummer
XBH1AA0R4
Typebeskrivelse
XBH1AA0R4
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
4...20 V
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Type display:
Andre
Skjermdiagonal:
0,86 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
0
Maks vertikal oppløsning, display:
0
Antall programerbare funksjonstaster:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Med programvaregrensesnitt:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Med fargedisplay:
Ja
Display antall farger/grånyanser:
1
Antall grå- / blåtoner I displayet:
0
Nyttige prosjektminne/brukerminne:
0 kByte
Med talltastatur:
nei
Med alfanumerisk tastatur:
nei
Antall knapper med LED:
0
Antall systemknapper:
0
Touch teknikk:
Uten
Med meldingsvarsel:
nei
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):
nei
Prosessverdivisning (utgang):
Ja
Prosesstandardverdi (inngang):
nei
Med kvittering:
nei
Med passordnivåer:
0
Skriverutgang tilgjengelig:
nei
Antall online-språk:
0
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Frontbredde:
51,5 mm
Fronthøyde:
29,5 mm
Innbyggingsdybde:
78,2 mm
Med det enkle 4-sifrede displayet er det lett å vise prosessdata på lang avstand.
Displayet monteres enkelt i et 22mm hull, og er forsynt direkte gjennom målekretsen.
Det har 2 digitale utganger til henholdsvis en høy og en lav grense. Displayet kan stilles inn ved hjelp av den blå og røde knappen på siden.
En ekstern alarm kan på den måte kobles til for å indikere at høy eller lav grenseverdi overskrides.
Harmony XBH har en kapslingsgrad på IP65 og kan brukes i temperaturer -20..60 grader celsius.
XBH1AA0R4 er et panelmeter med rød farge og 4..20 mA inngang som også fungerer som strømforsyning til displayet.
2 utganger for høy eller lav alarm kan belastes med maks 0,5A ved 10-30VDC.
Med knappene på siden er det mulig å gjøre følgene innstillinger:
- Minimumsverdi for inngangen
- Maksimalverdi for inngangen
- Antall desimaler
- Antall målinger per sekund
- LOW-utgangens settpunkt
- LOW-utgangens hysterese og tidsforsinkelse
- HIGH-utgangens settpunkt
- HIGH-utgangens hysterese og tidsforsinkelse
- Beskyttelse av innstillingene med kode


