Utgått

Schneider Electric - Patcheboks for 12 uttak Actassi RJ45 og strøm - INS68201

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 58 mm

  • Dybde - 290 mm

  • Materiale - Stål

  • Kapslingstype - Åpen

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480426834

Elnummer

1224248

Leverandørens varenummer

INS68201

Typebeskrivelse

1224248

Bredde:

300 mm

Høyde:

58 mm

Dybde:

290 mm

Materiale:

Stål

Kapslingstype:

Åpen

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Driftstemperaturområde:

-5...40 °C

Med avskjerming:

nei

Integrert PCB-monteringsteknikk:

nei

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

Ja

Sidestilte kapslinger:

Ja

Utstyrt med ventilasjonsåpning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Patchboks 12 datauttak 2 roms Actassi RJ45 tilhørende Optline50 serien. Tilkobling RJ45 UTP/STP kommunikasjon. Distribusjon blokk GST 18i3 hun/han strøm med Wieland hurtigkobling. For feste på kabelbro eller vegg. Farge hvit, pulverlakkert. Størrelse : Høyde 58mm x Lengde 300mm x Bredde 290mm