Schneider Electric - Patcheboks - for 12 x S-One - skjermet eller uskjermet - inkl. støvbeskyttelse - VDIM61112B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6 A
Farge - Svart
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP31
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481717696
Elnummer
6991139
Leverandørens varenummer
VDIM61112B
Typebeskrivelse
6991139
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6 A
Farge:
Svart
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Type feste:
Skrus
Monteringsarrangement:
Andre
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
12
RAL-nummer:
9005
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Separat jordtilkobling:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
Ja
Separat kabelavlastning:
Ja
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Klips
Med støvdeksel:
Ja
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
407 mm
Enhet høyde:
60 mm
Enhet dybde:
201 mm


