Utgått

Schneider Electric - Patchkabel S/FTP Cat6a 3m Actassi - VDIP185X46030

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Patchkabel S/FTP Cat6a 3m Actassi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 3 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480449093

Elnummer

6991087

Leverandørens varenummer

VDIP185X46030

Typebeskrivelse

Patchkabel, Kobber

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

3 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Grå

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

2x4

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

74 %

STP patchkabler i lengder fra 0,5 til 5 meter. 2 grønne og 2 røde fargeklips leveres sammen med hver kabel....