Schneider Electric - PDU 9000 Switched 11.0kW APDU9981EU3 - APDU9981EU3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmål - Andre
Monteringsretning - Loddrett
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde - 1,8 m
Antall jordede stikkontakter - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304404262
Elnummer
6609296
Leverandørens varenummer
APDU9981EU3
Typebeskrivelse
6609296
Monteringsmål:
Andre
Monteringsretning:
Loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Kabellengde:
1,8 m
Antall jordede stikkontakter:
21
Antall C13 stikkontakter:
21
Type strømtilkobling:
Andre
Antall C19 stikkontakter:
3
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
0
Bredde:
55 mm
Høyde:
1792 mm
Dybde:
46 mm
Matespenning:
230 V
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
Ja
SNMP:
Ja
Med display:
Ja
Antall Ethernet-innganger:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Med sikring:
Ja
Amperemeter:
Ja
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja


