Utgått

Schneider Electric - PE-skinne, innstikklemme - XPE27N

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PE-skinne, innstikklemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblinger - 27

  • Materiale - Stål

  • Kontaktskinnens overflate - Forniklet

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 63 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153258013

Elnummer

2407665

Leverandørens varenummer

XPE27N

Typebeskrivelse

2407665

Antall tilkoblinger:

27

Materiale:

Stål

Kontaktskinnens overflate:

Forniklet

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

63 A

Skinnebredde:

212 mm

Skinnetykkelse:

18,5 mm

Avstand til montasjeplate:

4 mm

Isolert montering:

Ja

Jordingsskinne for fordelingstavle