Schneider Electric - PF klar-til-innslag kontakt - 5 A/240 VAC -for Masterpact MTZ/NT/NW - reservedel - LV847080SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PF klar-til-innslag kontakt - 5 A/240 VAC -for Masterpact MTZ/NT/NW - reservedel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481186874

Elnummer

4336426

Leverandørens varenummer

LV847080SP

Typebeskrivelse

4336426

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

5 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Frontfeste

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

PF klar-til-innslag kontakt - 5 A/240 VAC -for Masterpact MTZ/NT/NW - reservedel