Utgått

Schneider Electric - PH6T3-GR OVERSPENNINGSVERN - PH6T3-GR

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PH6T3-GR OVERSPENNINGSVERN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 6

  • Med av/på-bryter - Ja

  • Overspenningsvern - Ja

  • Antall Euro-stikkontakter - 0

  • Antall stikkontakter for kjøleapparater - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304223818

Elnummer

1659813

Leverandørens varenummer

PH6T3-GR

Typebeskrivelse

Finvern

Antall jordede stikkontakter:

6

Med av/på-bryter:

Ja

Overspenningsvern:

Ja

Antall Euro-stikkontakter:

0

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Jordfeilbryter:

nei

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Med lokk:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Lengde på strømkabel:

1,83 m

Skrudd sentralinnsats:

nei

PH6T3-GR OVERSPENNINGSVERN