Schneider Electric - PLA handtak med hengelås 7035 - NSYCBCMPLAG

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PLA handtak med hengelås 7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Dørhåndtak

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Stanglås (trepunktslåsing) - nei

  • Lukke-variant - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485422923

Elnummer

2490917

Leverandørens varenummer

NSYCBCMPLAG

Typebeskrivelse

NSYCBCMPLAG

Type håndtak:

Dørhåndtak

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Stanglås (trepunktslåsing):

nei

Lukke-variant:

Uten

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.