Schneider Electric - Plastik vindu 195X165x13 - NSYVA2716M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vindusmateriale - Plast
Hengslet - Ja
Bredde - 165 mm
Høyde - 195 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480185250
Elnummer
2494288
Leverandørens varenummer
NSYVA2716M
Typebeskrivelse
NSYVA2716M
Vindusmateriale:
Plast
Hengslet:
Ja
Bredde:
165 mm
Høyde:
195 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Dybde:
13 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


