Schneider Electric - Plastik vindu 78X200x25 - NSYVA2710MA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vindusmateriale - Plast
Hengslet - Ja
Bredde - 200 mm
Høyde - 78 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480185229
Elnummer
2494285
Leverandørens varenummer
NSYVA2710MA
Typebeskrivelse
NSYVA2710MA
Vindusmateriale:
Plast
Hengslet:
Ja
Bredde:
200 mm
Høyde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Dybde:
25 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


