Schneider Electric - Plint installasjonsgulv 60x80 - NSYAEBP2F68
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 1000 kg
Bredde - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480176159
Elnummer
6993759
Leverandørens varenummer
NSYAEBP2F68
Typebeskrivelse
6993759
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
1000 kg
Bredde:
600 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
800 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Plint i stål for tilpasning mot installasjonsgulv. Justerbare føtter 0-60 mm som festes i gulvet. Standardjustering av totalhøyde fra 200 mm til maks 350 mm i trinn på 25 mm. Maks belastning 1000 kg. Kompletteres med supportskinner for å feste plinten mot installasjonsgulvet.