Schneider Electric - PLM108 Automatinsats 7035 234m - NSYDLA234G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 980 mm
Bredde - 760 mm
Antall DIN-skinner - 6
Antall moduler pr. DIN-skinne - 39
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480773815
Elnummer
2490928
Leverandørens varenummer
NSYDLA234G
Typebeskrivelse
NSYDLA234G
Høyde:
980 mm
Bredde:
760 mm
Antall DIN-skinner:
6
Antall moduler pr. DIN-skinne:
39
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
0 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


