Utgått

Schneider Electric - PLUGG 2P+PE FASEVALG 1M KABEL - KBC10DCC21Z

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtter skalering - 10 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fasevalg - Ja

  • Avgreningstype - Stikkontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480002106

Elnummer

1219411

Leverandørens varenummer

KBC10DCC21Z

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall poler:

3

Støtter skalering:

10 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...240 V

Fasevalg:

Ja

Avgreningstype:

Stikkontakt

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

2

Med justering:

Ja

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

1000 mm

Bredde:

62 mm

Høyde:

60 mm

Canalis KBC uttaksplugger 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og stikk. Passer til KDP,KBA og KBB....