Schneider Electric - PLUGG 3L+N M/STIKK 2P+PE - KBC16DCP1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtter skalering - 16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Fasevalg - Ja
Avgreningstype - Stikkontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480002335
Elnummer
1219434
Leverandørens varenummer
KBC16DCP1
Typebeskrivelse
KBC16DCP1
Antall poler:
3
Støtter skalering:
16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Fasevalg:
Ja
Avgreningstype:
Stikkontakt
Antall CEE stikkontakter:
1
Antall ledere (uten jord):
2
Med justering:
Ja
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
1
Antall undertrøyer korte:
Jordet stikkontakt (type F), 16 A
Beskyttelse:
Sylindrisk sikring
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
160 mm
Bredde:
53 mm
Høyde:
68 mm


