Schneider Electric - PLUGG DIN43650A XZCC43FCP40B VINKEL F MAGNETVENTIL - XZCC43FCP40B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 4
Merkestrøm In - 16 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...1,5 mm²
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XS & XT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3666916069813
Elnummer
4300857
Leverandørens varenummer
XZCC43FCP40B
Typebeskrivelse
4300857
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
4
Merkestrøm In:
16 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...1,5 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Materiale i kontakt:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
36 mm
Antall stikkontaktrekker:
0
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Merkespenning:
250 V
Type merkespenning:
0 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...1,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
Type låsemekanisme:
Uten
Monteringsmetode:
Skrudd
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Med jordleder:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
EMC-utførelse:
nei
Antall kabellinnganger:
0
Med tetning:
nei


