Schneider Electric - PLUGG F/2 BRYTERE GST - KBC10DVV21Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtter skalering - 10 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Fasevalg - Ja
Avgreningstype - Stikkontakt
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480002212
Elnummer
1219422
Leverandørens varenummer
KBC10DVV21Z
Typebeskrivelse
1219422
Antall poler:
3
Støtter skalering:
10 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Fasevalg:
Ja
Avgreningstype:
Stikkontakt
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
2
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
618 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
76 mm