Schneider Electric - PLUGG IP44 PRI-HG-S - 123551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748012811
Elnummer
1541841
Leverandørens varenummer
123551
Typebeskrivelse
1541841
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Svart
Antall poler:
1
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme