Schneider Electric - PLUGG PRI-PVC-G - 245098700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Antall poler - 2
Materiale - Plast
Uttaksvinkel - Rett
Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748010671
Elnummer
1541822
Leverandørens varenummer
245098700
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Antall poler:
2
Materiale:
Plast
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
16 A plugg i PVC. Grå