Schneider Electric - PLUGG PRI-PVC-H - 245099000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Uttaksvinkel - Rett
Antall poler - 2
Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438054009214
Elnummer
1541821
Leverandørens varenummer
245099000
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rett
Antall poler:
2
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
16 A plugg i PVC. Hvit


