Utgått

Schneider Electric - PLUGG PRI-PVC-O - 245091800

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - PLUGG PRI-PVC-O

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Antall poler - 2

  • Materiale - Plast

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438054009191

Elnummer

1541825

Leverandørens varenummer

245091800

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Antall poler:

2

Materiale:

Plast

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingsteknikk:

Skrueløs klemme

16 A plugg i PVC. Orange