Schneider Electric - PLUGG U/KABEL SIKR. UTE L+L - KBC16DCF20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtter skalering - 16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...240 V
Fasevalg - Ja
Avgreningstype - Stikkontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480002274
Elnummer
1219428
Leverandørens varenummer
KBC16DCF20
Typebeskrivelse
1219428
Antall poler:
3
Støtter skalering:
16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...240 V
Fasevalg:
Ja
Avgreningstype:
Stikkontakt
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
2
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Sylindrisk sikring
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
168 mm
Bredde:
66 mm
Høyde:
53 mm


