Schneider Electric - PLUGG U/KABEL SIKR. UTE L+L - KBC16DCF22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Støtter skalering - 16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Fasevalg - Ja
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480002304
Elnummer
1219431
Leverandørens varenummer
KBC16DCF22
Typebeskrivelse
KBC16DCF22
Antall poler:
3
Støtter skalering:
16 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Fasevalg:
Ja
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
2
Med justering:
Ja
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Beskyttelse:
Sylindrisk sikring
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
168 mm
Bredde:
33 mm
Høyde:
53 mm